Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece Jacke Stream marine/camel Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece Jacke Stream marine/camel Gr. M
Fleece Jacke Stream marine/camel Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0347048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0347048
EAN/GTIN:
     4030913347486
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Wärme und Regen – das sind zwei „Störfaktoren“, die Ihre Arbeit nicht einfacher machen. Auf das Wetter haben wir natürlich keinen Einfluss, aber darauf, wie Sie sich optimal gegen Wetterkapriolen schützen können – mit der PLANAM Regen- und Sommerbekleidung. Profitieren Sie von den Vorteilen: Das Wasser abweisende Material schützt Sie bei Regen und kann den Körper angenehm trocken halten. Bei Wärme fördert das atmungsaktive Gewebe das Körperklima und sorgt für eine gute „Belüftung“. So wird das Arbeiten wesentlich erleichtert. Alle Modelle garantieren Ihnen Qualität auf höchstem Niveau und sind in der Verarbeitung ganz auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Strengste Kontrollen, eine hochwertige Materialauswahl, praktische Ausstattungsdetails sichern Ihnen einen hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Egal, was der Wetterbericht auch meldet – mit PLANAM ist in Beruf und Freizeit immer ein HOCH im Anzug.

  • Fleece
  • wind- und wasserabweisend
  • modisch aktuelles Design
  • High-Tech-Fleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen
  • Ärmelbündchen

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/camel
Größe:
M
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 31,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,76*
€ 31,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,53*
€ 33,91*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,71*
€ 34,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,60*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,79*
€ 44,9701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,0427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,034
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
0347052
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
0347044
ab € 22,63*
Ähnlich
Planam
0347056
ab € 22,50*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,62*
Ähnlich
Planam
0347060
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
0347064
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.