Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Funktionsbekleidung Fleecejacke STREAM, marine-camel Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL0347.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0347052
EAN/GTIN:
     4030913347523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Planam Fleecejacke Stream marine-camel wind- und wasserabweisend mit Hightechfleece

Ausgewählte Version: L - Größe L

Fleecejacke STREAM

  • wind- und wasserabweisend
  • Hightechfleece
  • durchgehender Reißverschluss
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Futter: 100 % Polyester

Farben: schwarz/anthrazit, marine/camel, camel/marine oder hellgrau/marine

Größen: XS – XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Fleecejacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 31,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,56*
€ 31,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 31,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,66*
€ 34,47*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,23*
€ 55,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0348040
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
0347048
ab € 23,28*
Ähnlich
Planam
0347044
ab € 22,41*
Ähnlich
Planam
0347056
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
0347040
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
0347060
ab € 22,57*
Ähnlich
Planam
0347064
ab € 24,82*
Ähnlich
Planam
0346040
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.