|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-kans300289-940-2XL Herst.-Nr.: 300289-940-2XL EAN/GTIN: 7322303307581 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
- recyceltes Material
- fluorcarbonfrei
- leicht
- verschweißte Nähte
- Bund mit Gürtelschlaufen
- elastischer Bund an den Seiten
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit wasserabweisendem Reißverschluss
- vorgeformte Knie
- wasserabweisende 2-Wege-Reißverschlüsse mit Innenleiste entlang der Beinaußenseite - einfacher Zugang zur Innenseite, und perfekt zur Belüftung
- verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss und innenliegendem Kordelzug
- versteckter Stiefelhaken
- Wassersäule > 10. 000 mm
- Atmungsaktivität 15.000 g/m²/24 Stunden
- e-dye®
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 155 g/m² | Größe: | 2XL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, arbeitshosen schwarz, arbeitshosen kansas, berufshose |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 103,34* | € 135,72* |  |  |  | Lager 415 | 11 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 111,26* | € 155,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|