Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau Gr. XXL
Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau Gr. XXL
Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132407-942-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132407-942-2XL
EAN/GTIN:
     7322303139649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • moderner Schnitt
  • Hoodie
  • Reißverschluss mit reflektierenden Details und Zipper - Garage
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschlüssen
  • Logo-Trägern in der Nähe des Reißverschlusses
  • nachtreflektierendes Logo auf Ärmel
  • Mesh innenfutter
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,8049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,7935
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
132407-942-S
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.