Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau Gr. S
Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau Gr. S
Apparel Softshell-Jacke (recycled) anthrazit-grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans132407-942-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     132407-942-S
EAN/GTIN:
     7322303139601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke

Produktbeschreibung:

  • moderner Schnitt
  • Hoodie
  • Reißverschluss mit reflektierenden Details und Zipper - Garage
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschlüssen
  • Logo-Trägern in der Nähe des Reißverschlusses
  • nachtreflektierendes Logo auf Ärmel
  • Mesh innenfutter
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,2456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,2119
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,96*
€ 92,7724
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,91*
€ 90,3329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,0132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.