| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans131144-940-2XL Herst.-Nr.: 131144-940-2XL EAN/GTIN: 7322303015691 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4-Wege-Stretch-Material
- elastischer Bund mit Fristads Aufdruck
- 2 lose hängende Vordertaschen aus leichtem Ripstopgewebe, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit Zusatztasche
- lose hängende Taschen können in Taschen mit Reißverschluss verstaut werden
- 2 Seitentaschen
- doppelte verstärkte Schrittnaht
- Hammerschlaufe
- 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Zollstocktasche links und rechts
- 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- strapazierfähige, gestrickte Knietaschen mit Außenöffnung
- Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche
- reflektierende Details in der Kniebeuge
- verjüngtes Bein mit Reißverschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 250 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), arbeitshose kansas schwarz, outdoor hose, arbeitshosen schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,56* | € 114,80* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,71* | € 145,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|