| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976238022 Herst.-Nr.: 131144-940-XS EAN/GTIN: 7322303015646 |
| |
|
| | |
| Fristads 131144-940-XS Handwerker-Jogginghose 2687 SSL Ultimate Elastischer Bund mit Fristads Aufdruck / 2 lose hängende Vordertaschen aus leichtem Ripstopgewebe, 1 mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe und 1 mit Zusatztasche / Lose hängende Taschen können in Taschen mit Reißverschluss verstaut werden / 2 Seitentaschen / Doppelte verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss / Zollstocktasche links und rechts / 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluss / Gestrickte Knietaschen mit Außenöffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche / Reflektierende Details in der Kniebeuge / Verjüngtes Bein mit Reißverschluss / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / OEKO-TEX® zertifiziert. 940 Schwarz 100% Polyester. 250 g/m². - OEKO-TEX® Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Nicht im Wäschetrockner trocknen;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 131144-940-XS | Werksnummer: | 131144-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herren-Trainingshose, Jogginghose, Trainingshose (Herren), arbeitshose kansas schwarz, outdoor hose, arbeitshosen schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,98* | € 114,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,68* | € 145,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|