| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans129066-940-S Herst.-Nr.: 129066-940-S EAN/GTIN: 7322302786189 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- leichtes Körperwärme-reflektierendes Exkin® Platinum Hochleistungs-Thermofutter in der gesamten Jacke
- getapte Nähte
- abnehmbare, verstellbare Kaputze
- Kragen hinten höher, innen mit Fleece gefüttert
- verdeckter Front-Reißverschluss mit Blende
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- 1 Napoleon-Tasche links mit verdecktem Eingriff unter der Frontblende
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- reflektierende Applikation im Nacken
- verlängerter Rücken
- ergonomisch geformte Ärmel
- innenliegende elastische Bündchen mit Daumenschlaufen
- Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers
- geprüft nach EN 343 Klasse 3/2, Außenmaterial erfüllt EN 343 Klasse 3/3
Material: - Futter: 100% Polyester
- Gewicht Futter: 210 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,05* | € 159,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,50* | € 160,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,99* | € 165,95* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 146,96* | € 201,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|