| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019582176 Herst.-Nr.: 129066-940-S EAN/GTIN: 7322302786189 |
| |
|
| | |
| Kansas 129066-940-S Icon X Winterjacke Airtech® S Schwarz ICON X Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / leichtes Körperwärme reflektierendes Exkin Platinum® Hochleistungs-Thermofutter in der gesamten Jacke / Getapte Nähte / Abnehmbare, verstellbare Kaputze / Kragen hinten höher, innen mit Fleece gefüttert / ve rdeckter Frontreißverschluss mit Blende / 1 Brusttasche links mit Reißverschluss / 1 Napoleon-Tasche links mit verdecktem Eingriff unter der Frontblende / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Reflektierende Applikation im Nacken / Verlängerter Rücken /Ergonomisch geformte Ärmel / Innenliegende elastische Bündchen mit Daumenschlaufe / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft nach EN 343 Klasse 3/2, Außenmaterial erfüllt EN 343 Klasse 3/3 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Schwarz S Airtech®, 100% polyester, breathable, wind and ww Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 129066-940-S | Werksnummer: | 129066-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,90* | € 157,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 127,63* | € 158,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,05* | € 164,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 147,61* | € 200,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|