| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans125023-196-M Herst.-Nr.: 125023-196-M EAN/GTIN: 7322302675025 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende und Kinnschutz
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- Kartentasche mit Reißverschluss
- Ausweistasche
- 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
- Handytasche (innen) mit Klettverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
- verstellbare Bundweite
- verlängerte Rückenpartie
- mit Klett verstellbarer Armabschluss
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2
- ÖKO-TEX® zertifiziert
- Farbe 396 wird auf Kundenwunsch produziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 305 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,46* | € 120,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,35* | € 120,82* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 108,82* | € 152,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|