Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125023-196-M High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2 4183 WYH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125023-196-M High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2 4183 WYH
Fristads Kansas 125023-196-M High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2 4183 WYH
Fristads Kansas 125023-196-M High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2 4183 WYH
Artikel-Nr.:
     1955-2018829246
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125023-196-M
EAN/GTIN:
     7322302675025
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kansas-Jacke
SI Jacke
Fristads Kansas 125023-196-M High Vis Softshell-Jacke Damen Kl. 2 4183 WYH

Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Innenblende und Kinnschutz
Über die Schulter führende Reflexstreifen
Kartentasche mit Reißverschluss
Ausweistasche
2 Vordertaschen mit Reißverschluss
Handytasche (innen) mit Klettverschluss
Innentasche mit Reißverschluss
Verstellbare Bundweite
Verlängerte Rückenpartie
mit Klett verstellbarer Armabschluss
Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2
OEKO-TEX® zertifiziert
Die Farben 196, 271 und 396 werden auf Kundenwunsch produziert.

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125023-196-M
Werksnummer:
125023-196-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz
Groesse:
M
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,30*
€ 122,15*
Lager 1955
23
€ 5,99*
ab € 93,62*
€ 122,76*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,51*
€ 152,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125023-196-XS
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.