| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121640-940-M Herst.-Nr.: 121640-940-M EAN/GTIN: 7322302641044 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hoher Kragen mit kurzem Reißverschluss
- Kontrastnähte
- geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 und EN 1149-5
- Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | M | Material: | 58% Modacryl, 37% Baumwolle, | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 149-5 | Typ: | Flammschutz-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, Unterhemd, Unterhemden, herrenunterhemd gr. m, herren unterhemd, herrenunterhemd langarm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,29* | € 87,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 67,42* | € 87,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,65* | € 108,12* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,41* | € 110,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|