| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans121639-940-L Herst.-Nr.: 121639-940-L EAN/GTIN: 7322302640979 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rundhalsausschnitt
- Langarm
- geprüft nach EN 61482-1-2 Klasse 1 (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 und EN 1149-5
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Material: - 3% Elasthan, 2% antistatische Faser
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | L | Material: | 58% Modacryl, 37% Baumwolle | Norm EN: | EN 61482,EN 11612,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, herren-langarmshirts gr.l, flammschutz pullover, herren-shirt schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,26* | € 76,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,49* | € 77,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,44* | € 95,12* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,35* | € 96,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|