Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. XL
Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120966-397-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120966-397-XL
EAN/GTIN:
     7322302969599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen
  • durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:

  • Mikro-Fleece: 100% Polyester
  • Gewicht Mikro-Fleece: 170 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XL
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,44*
€ 60,0236
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,11*
€ 58,4409
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
120966-397-XS
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.