Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. XS
Fleecejacke 4003 MFL rot/schwarz Gr. XS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120966-397-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120966-397-XS
EAN/GTIN:
     7322302969551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Belüftungs-Stretcheinsätze an Seiten und Ärmelbündchen
  • durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss

Material:

  • Mikro-Fleece: 100% Polyester
  • Gewicht Mikro-Fleece: 170 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XS
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,6174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,20*
€ 59,738
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,2402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.