Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt 7081 XTM dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt 7081 XTM dunkelblau Gr. M
ESD T-Shirt 7081 XTM dunkelblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120959-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120959-540-M
EAN/GTIN:
     7322302639669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
M
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 64,24*
8 Tage
443
€ 5,99*
ab € 49,08*
€ 64,57*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,20*
€ 81,32*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,1651
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,27*
€ 88,3813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,2052
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,59*
€ 72,1021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,878
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120959-540-XS
ab € 48,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.