Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM schwarz Gr. XS
ESD T-Shirt Langarm 7082 XTM schwarz Gr. XS
Artikel-Nr.:
     415AS-kans120958-940-XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     120958-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302639577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Sweater

Produktbeschreibung:

  • Rundhalsausschnitt
  • geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
190 g/m²
Größe:
XS
Material:
48% Baumwolle,48% Polyester,4% Karbon
Typ:
ESD-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 71,04*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,58*
€ 71,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 88,40*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,44*
€ 90,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,1714
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,92*
€ 102,2448
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,72*
€ 99,6268
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,52*
€ 97,0088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,68*
€ 90,0592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,2389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.