Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Fleecejacke 1499 FLE grau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Fleecejacke 1499 FLE grau Gr. XXL
Acode Fleecejacke 1499 FLE grau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117872-930-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117872-930-2XL
EAN/GTIN:
     7322302570313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorne mit Blende innen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastische Paspelierung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,1621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
117872-930-S
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.