Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode Fleecejacke 1499 FLE grau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode Fleecejacke 1499 FLE grau Gr. S
Acode Fleecejacke 1499 FLE grau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans117872-930-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     117872-930-S
EAN/GTIN:
     7322302570276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss vorne mit Blende innen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Ellenbogen-Patches
  • Daumenschlaufen
  • elastische Paspelierung an Armabschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,1831
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,45*
€ 46,9455
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.