Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7607 SM dunkelgrau Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7607 SM dunkelgrau Gr. XXL
Sweatshirt 7607 SM dunkelgrau Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114140-941-2XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114140-941-2XL
EAN/GTIN:
     7322302633759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • kurzer Reißverschluss vorn
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
2XL
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,9387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,82*
€ 58,0958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,8475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
114140-941-S
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.