Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 7607 SM dunkelgrau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt 7607 SM dunkelgrau Gr. S
Sweatshirt 7607 SM dunkelgrau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114140-941-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114140-941-S
EAN/GTIN:
     7322302633711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt

Produktbeschreibung:

  • kurzer Reißverschluss vorn
  • Stehkragen
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • aufgeraute Innenseite
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
S
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,3564
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,91*
€ 58,2029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.