Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-gelb Gr. M
High Vis Fleecejacke Kl. 3, 4400 FE Warnschutz-gelb Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans114087-130-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     114087-130-M
EAN/GTIN:
     7322302562325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie mit Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • 2 Fronttaschen mit Reißverschluss
  • Stretchmaterial an Armabschlüssen und Unterkante
  • Daumenschlaufen
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. 2XS) und Kl. 3 (Gr. XS-3XL)
  • ÖKO-TEX® zertifziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,82*
€ 78,06*
7 Tage
427
€ 5,99*
ab € 60,30*
€ 78,44*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,12*
€ 98,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,7033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,741
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,49*
€ 108,8731
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,08*
€ 106,0052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,7228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,8311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114087-130-2XS
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.