| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001133428 Herst.-Nr.: 114087-130-M EAN/GTIN: 7322302562325 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 114087-130-M Hi-Vis Fleecejacke 4400 FE Warnschutz (Hi-Vis)
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz / Handytasche mit Reißverschluss sowie mit Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer / 2 Fronttaschen mit Reißverschluss / Stretchmaterial an Armabschlüssen und Unterkante / Daumenschlaufen / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Warnschutz-Gelb
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114087-130-M | Werksnummer: | 114087-130-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb | Groesse: | M | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,56* | € 77,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,96* | € 77,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 69,32* | € 98,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|