Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. XXS
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß Gr. XXS
LMI Hemd Langarm 7000 P159 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans113842-900-2XS
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113842-900-2XS
EAN/GTIN:
     7322302524361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Produktbeschreibung:

  • erfüllt die Norm DIN 10524
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Seitenschlitze
  • Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
210 g/m²
Größe:
2XS
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Arbeitshemd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
36
€ 5,99*
ab € 21,65*
€ 29,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,52*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,21*
€ 37,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,90*
€ 40,341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,7234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.