Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas Hemd, Langarm 7000 P159 Lebensmittelindustrie (Weiß) Gr. 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas Hemd, Langarm 7000 P159 Lebensmittelindustrie (Weiß) Gr. 2XS
Fristads Kansas Hemd, Langarm 7000 P159 Lebensmittelindustrie (Weiß) Gr. 2XS
Fristads Kansas Hemd, Langarm 7000 P159 Lebensmittelindustrie (Weiß) Gr. 2XS
Fristads Kansas Hemd, Langarm 7000 P159 Lebensmittelindustrie (Weiß) Gr. 2XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001132846
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113842-900-2XS
EAN/GTIN:
     7322302524361
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Fristads Kansas 113842-900-2XS Hemd, Langarm 7000 P159Lebensmittelindustrie (LMI)

Geeignet für den Einsatz gemäß HACCP-Regeln / Verstellbare Armabschlüsse / Seitenschlitze / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe: Weiß

Material:
65% Polyester
35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113842-900-2XS
Werksnummer:
113842-900-2XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Weiß
Groesse:
2XS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 29,26*
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 21,86*
€ 29,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,29*
€ 37,20*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.