| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans113839-900-S Herst.-Nr.: 113839-900-S EAN/GTIN: 7322302563698 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - erfüllt die Norm DIN 10524
- verstellbare Bundweite
- elastischer Einsatz in der Rückenpartie
- verstellbare Beinabschlüsse
- 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen
- Beintasche und Handytasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 245 g/m² | Größe: | S | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,23* | € 46,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,57* | € 47,13* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,67* | € 59,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|