| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001132828 Herst.-Nr.: 113839-900-S EAN/GTIN: 7322302563698 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 113839-900-S Bundhose 2079 P154 Lebensmittelindustrie (LMI)
Geeignet für den Einsatz gemäß HACCP-Regeln / Verstellbare Bundweite / Elastischer Einsatz in der Rückenpartie / Verstellbare Beinabschlüsse / 2 Vordertaschen mit verdeckten Druckknöpfen / Beintasche und Handytasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Weiß
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 113839-900-S | Werksnummer: | 113839-900-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Weiß | Groesse: | S | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,26* | € 46,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,45* | € 46,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 40,96* | € 59,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|