Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XL
High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XL
High Vis Regenhose Kl.2 2625 RS Warnschutz-gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans111376-196-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     111376-196-XL
EAN/GTIN:
     7322302553309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Hosenträger
  • Rippbund
  • Öffnungen für lose hängende Taschen
  • Zollstocktascheverstellbare Beinabschlüsse
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 20471,EN 343
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
87
€ 5,99*
ab € 55,33*
€ 72,65*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 72,68*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,19*
€ 90,45*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,6355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,05*
€ 97,6395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,1187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,8339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,1961
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
111376-196-2XS
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.