| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans110736-540-XS Herst.-Nr.: 110736-540-XS EAN/GTIN: 7322302464490 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - über die Schulter führende Reflexstreifen
- Halsausschnitt mit Feinstrickbündchen
- zum Tragen unter Kleidung gemäß EN ISO 11612
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | XS | Material: | 60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon | Norm EN: | EN 11612,EN 14116,EN 1149-5 | Typ: | Flammschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,10* | € 102,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 80,37* | € 102,93* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,03* | € 106,75* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 92,10* | € 130,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|