Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat T-Shirt 7073 TFLH dunkelblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamestat T-Shirt 7073 TFLH dunkelblau Gr. XL
Flamestat T-Shirt 7073 TFLH dunkelblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans110736-540-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     110736-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302464537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

Produktbeschreibung:

  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • Halsausschnitt mit Feinstrickbündchen
  • zum Tragen unter Kleidung gemäß EN ISO 11612
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 3 und EN 1149-5
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
230 g/m²
Größe:
XL
Material:
60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon
Norm EN:
EN 11612,EN 14116,EN 1149-5
Typ:
Flammschutz-Shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,45*
€ 101,92*
7 Tage
1430
€ 5,99*
ab € 80,13*
€ 102,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 105,86*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 91,65*
€ 129,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,5814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,51*
€ 142,2169
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,37*
€ 138,4803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,0908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,5819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,0635
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110736-540-XS
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.