| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans109322-576-3XL Herst.-Nr.: 109322-576-3XL EAN/GTIN: 5700291063740 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zweifarbig
- Dreifachnähte
- Kontrastnähte
- verdeckte Knopfleiste
- ergonomisch geformte Ärmel
- verstellbare Ärmelbundweiten
- verstellbare Bundweite
- breite Rückenpartie mit Passe
- Reflex-Applikationen an Seitennähten
- 2 Brusttaschen mit Innenfach und Patte
- Handytasche mit Reißverschluss und Blende
- diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitennähten mit Innenfach
- Innentasche
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Forstjacke, Forstschutzjacke, Forstsicherheitsjacke, Forstwarnschutzjacke, Schnittschutzjacke, Kansas-Jacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, Zunftjacke, Zunftsakko, arbeitsjacke blau 3 xl, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xxxl |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,41* | € 70,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,68* | € 70,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,34* | € 73,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,17* | € 87,66* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 63,49* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|