Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXL
Flame High Vis Regenjacke Kl. 3, 4845 RSHF Warnschutz-gelb Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans101038-130-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     101038-130-3XL
EAN/GTIN:
     7322302306981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Jacke
Kinderjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Tasche für Funkgerät
  • 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche, innen
  • Ventilationsöffnungen in der Rückenpasse
  • verstellbare Armabschlüsse
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 11612,EN 14116,EN 1149-5,EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 116,99*
9 Tage
50
€ 5,99*
ab € 93,26*
€ 117,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 145,83*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 106,74*
€ 148,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,57*
€ 176,7983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,30*
€ 166,957
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,69*
€ 162,6611
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,10*
€ 158,389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,8694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,0206
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
101038-130-XS
ab € 92,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.