| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100780-530-2XL Herst.-Nr.: 100780-530-2XL EAN/GTIN: 5700290610891 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - farbecht
- farblich passende Nähte
- 3er-Knopfleiste
- Brusttasche
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle. | Typ: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,54* | € 21,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,44* | € 21,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,21* | € 22,41* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,78* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|