| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331143 Herst.-Nr.: 100780-530-2XL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbecht / Ton-in-Ton Nähte / 3er-Knopfleiste / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / In weiß auch ohne Brusttasche erhältlich, Art.-Nr. 114139. 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100780-530-2XL | Werksnummer: | 100780-530-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,338000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Königsblau | Groesse: | 2XL | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,52* | € 21,41* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,48* | € 21,44* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,17* | € 22,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,82* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|