Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt 7391 TM königsblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt 7391 TM königsblau Gr. L
T-Shirt 7391 TM königsblau Gr. L
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100779-530-L
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100779-530-L
EAN/GTIN:
     5700290610129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l

Produktbeschreibung:

  • Farbecht
  • Ton-in-Ton Nähte
  • Brusttasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • Öko-Tex zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
L
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,00*
7 Tage
244
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 16,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 16,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,67*
€ 19,20*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,57*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100779-530-XS
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.