| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122753 Herst.-Nr.: 100779-530-L EAN/GTIN: 5700290610129 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100779-530-L T-Shirt, Kurzarm 7391 TM Service- und Profilbekleidung
Farbecht / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797/ In Weiß auch ohne Brusttasche erhältlich (Art.-Nr. 114137).
Farbe: Königsblau
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100779-530-L | Werksnummer: | 100779-530-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Königsblau | Groesse: | L | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,07* | € 15,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,99* | € 16,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,45* | € 16,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 13,79* | € 19,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,59* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|