Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke 432 RS grün Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke 432 RS grün Gr. XL
Regenjacke 432 RS grün Gr. XL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100561-730-XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100561-730-XL
EAN/GTIN:
     5700149469748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse

Produktbeschreibung:

  • PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch'
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • verstellbare Armabschlüsse
  • Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe
  • Kordelzug an Unterkante
  • Ausweistasche
  • 2 Vordertaschen
  • Innentasche mit Knopf
  • Handytasche
  • reflektierende Details
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XL
Material:
65% Polyester, 35% Polyurethan
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,9021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,37*
€ 90,8803
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,45*
€ 86,2155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,0521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,0212
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100561-730-2XS
ab € 55,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.