Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Jacke 4030 FLAM dunkelblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Jacke 4030 FLAM dunkelblau Gr. M
Flame Jacke 4030 FLAM dunkelblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100333-540-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100333-540-M
EAN/GTIN:
     7322302084919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke

Produktbeschreibung:

  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • 2 Brusttaschen – eine mit Patte und Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche
  • Napoleontasche unter rechter Brusttasche
  • Innentasche mit Reißverschluss für Zugriff von außen
  • verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser
  • 2 Vordertaschen
  • Handy-Innentasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer
  • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
  • Taille mit Knöpfe verstellbar
  • verlängerte Rückenpartie
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, 61482-1-1 ATPV: 10,6 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und für offenen Lichtbogen gemäß EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 C1 F1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen) und EN 1149-5
  • zugelassen nach 50 Wäschen
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
M
Material:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Norm EN:
EN 61482,EN 11612,EN 1149-5
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
23
€ 5,99*
ab € 102,16*
€ 128,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 128,37*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 159,28*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 117,10*
€ 162,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,0656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,25*
€ 183,5575
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,30*
€ 178,857
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,7809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,86*
€ 153,3434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,10*
€ 139,349
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100333-540-XS
ab € 101,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.