| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001120336 Herst.-Nr.: 100333-540-M EAN/GTIN: 7322302084919 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100333-540-M FLAM Jacke 4030 FLAM Flammschutz
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen – eine mit Patte und Druckknöpfen, die andere mit extra Tasche und Stifttasche / 'Napoleon'-Tasche unter rechter Brusttasche / Innentasche mit Reißverschluss für Zugriff von außen / Verdeckter Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Seitentaschen / Handytasche (innen) mit Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss / Verstellbare Bundweite mit Knöpfen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 und EN ISO 11612 A1 B1 C1 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Dunkelblau
Material: 75% Baumwolle (flammhemmend), 25% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100333-540-M | Werksnummer: | 100333-540-M | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Hitzeschutzjacke, Kansas-Jacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,54* | € 130,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 101,23* | € 130,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,79* | € 159,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 117,19* | € 162,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|