Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Schweißer-Hose 2031 FLAM dunkelblau Gr. 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Schweißer-Hose 2031 FLAM dunkelblau Gr. 148
Flame Schweißer-Hose 2031 FLAM dunkelblau Gr. 148
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100330-540-C148
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100330-540-C148
EAN/GTIN:
     7322302084742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen
  • 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss
  • Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche
  • vorgeformte Knie
  • Knietaschen mit innenliegender Öffnung
  • Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1 ATPV: 10,6 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
365 g/m²
Größe:
148
Norm EN:
EN61482,EN11612/11611,EN14404,EN1149-5
Typ:
Flammschutz-Hose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 95,21*
6 Tage
25
€ 5,99*
ab € 75,40*
€ 95,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 119,80*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,19*
€ 122,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,2038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,07*
€ 134,5533
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,09*
€ 131,0071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,31*
€ 124,1289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,2864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,7561
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100330-540-C44
ab € 74,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.