Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jeans 270 DY indigoblau Gr. 146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jeans 270 DY indigoblau Gr. 146
Jeans 270 DY indigoblau Gr. 146
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100264-545-C146
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100264-545-C146
EAN/GTIN:
     7322301684103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 Hammerschlaufen
  • Beintasche mit Reißverschluss
  • multifunktionale Tasche mit Zollstocktasche, Stifttasche und Handytasche mit Patte und Klettverschluss
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
390 g/m²
Größe:
146
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,9524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,59*
€ 113,7521
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,69*
€ 107,9211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,7815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,7827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,8359
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100264-545-C44
ab € 69,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.