| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100215-940-L Herst.-Nr.: 100215-940-L EAN/GTIN: 7322301760456 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit
- Frontblende mit Knopfverschluss
- Raglan-Ärmel
- farblich passende Nähte
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Typ: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,20* | € 27,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,26* | € 27,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 25,47* | € 34,31* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,45* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|