| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001130062 Herst.-Nr.: 100215-940-S EAN/GTIN: 7322301760470 |
| |
|
| | |
| Acode 100215-940-S Herren CoolPass Poloshirt CODE 1716 Poloshirts
CoolPass Faser, leitet Feuchtigkeit vom Körper weg. Mit 3er-Knopfleiste. Raglan Ärmel. Kragen aus Piqué Ware.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100215-940-S | Werksnummer: | 100215-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,30* | € 27,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,26* | € 27,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 25,47* | € 34,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,42* | € 35,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|