Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL schwarz Gr. XXXL
Acode CoolPass Poloshirt 1716 COL schwarz Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100215-940-3XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100215-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322303022651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • CoolPass-Fasern transportieren Feuchtigkeit
  • Frontblende mit Knopfverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • farblich passende Nähte
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Typ:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,78*
8 Tage
86
€ 5,99*
ab € 20,37*
€ 27,92*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,39*
€ 35,05*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,82*
€ 39,0558
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,8428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,915
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100215-940-S
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.