| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100134-196-S Herst.-Nr.: 100134-196-S EAN/GTIN: 7322301850058 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
- elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen
- über die Schulter führende Reflexstreifen
- geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-S) und Kl. 3 (Gr. M-4XL)
- Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
- ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 300 g/m² | Größe: | S | Material: | 75% Polyester, 25% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,20* | € 80,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,71* | € 81,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,96* | € 100,08* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,46* | € 101,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|