Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100134-196-S Hi-Vis Sweatshirt 728 BPV Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100134-196-S Hi-Vis Sweatshirt 728 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100134-196-S Hi-Vis Sweatshirt 728 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100134-196-S Hi-Vis Sweatshirt 728 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100134-196-S Hi-Vis Sweatshirt 728 BPV Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001119471
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100134-196-S
EAN/GTIN:
     7322301850058
Suchbegriffe:
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Seemannspullover
Troyer
Fristads Kansas 100134-196-S Hi-Vis Sweatshirt 728 BPV Warnschutz (Hi-Vis)

Kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Kinnschutz / Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer / Elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-XXXL) / OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz

Material:
50% Polyester, 50% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100134-196-S
Werksnummer:
100134-196-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,29*
€ 80,36*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 62,29*
€ 80,76*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 100,31*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,30*
€ 102,11*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100134-196-XS
ab € 62,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.