Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3, 728 SHV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3, 728 SHV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXXXXL
High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3, 728 SHV Warnschutz-gelb/schwarz Gr. XXXXXL
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100134-196-5XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100134-196-5XL
EAN/GTIN:
     7322303004213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Seemannspullover
Troyer

Produktbeschreibung:

  • kurzer Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Handytasche mit Reißverschluss sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer
  • elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen
  • über die Schulter führende Reflexstreifen
  • geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Kl. 2 (Gr. XS-S) und Kl. 3 (Gr. M-4XL)
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
5XL
Material:
75% Polyester, 25% Baumwolle
Typ:
Warnschutz-Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
€ 5,99*
ab € 62,51*
€ 81,54*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,02*
€ 102,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,84*
€ 122,3796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,1436
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,91*
€ 114,1329
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,39*
€ 111,1341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,2694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100134-196-XS
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.