Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 100134 High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3 728 SHV Gr. 5XL Warnschutz-Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 100134 High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3 728 SHV Gr. 5XL Warnschutz-Gelb
FRISTADS 100134 High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3 728 SHV Gr. 5XL Warnschutz-Gelb
FRISTADS 100134 High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3 728 SHV Gr. 5XL Warnschutz-Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-39976502963
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100134-196
EAN/GTIN:
     7322303004213
Suchbegriffe:
Arbeitstroyer
Rollkragenpullover
Seemannspullover
Troyer
FRISTADS 100134 High Vis Zipper-Sweatshirt Kl. 3 728 SHV Gr. 5XL Warnschutz-Gelb/Schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100134-196
Werksnummer:
100134-196-5XL
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
400,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
38,00
Gewicht brutto Kg:
0,534000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5XL
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 63,95*
€ 86,06*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,00*
€ 103,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100134-196-XS
ab € 62,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.