| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutHSS030KA-3 Herst.-Nr.: HSS030KA-3 EAN/GTIN: 4030971002587 |
| | |
|
| | |
| Hitzeschutzhaube aus Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C. Produktbeschreibung: - Hals- und Nackenschutz
- mit Alurahmen-Aufhängung für Weitwinkelscheibe 100x220mm
- Gesamtlänge ca. 300mm
- CE KAT III
Einsatz - Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.
Lieferumfang - Scheibe ist nicht im Liefrumfang enthalten!
Weitere Informationen: | | Fasergewicht: | 500 g/m² | Material: | Aramid aluminisiert | Norm DIN: | DIN EN ISO 11612 : 2008 | Strahlungshitze: | 1000°C | Typ: | Hitzeschutzhaube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,09* | € 111,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,47* | € 111,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,51* | € 112,39* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,72* | € 114,25* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 108,49* | € 141,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|