| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-598174 Herst.-Nr.: HSS030KA-3 EAN/GTIN: 4030971002587 |
| |
|
| | |
| ohne Scheibe · nach EN ISO 11612:2015 · bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgewebe Aramid aluminisiert · für Helme geeignet · Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie Weitere technische Eigenschaften: · geeignet für: Gießereien , Hüttenwerken, Glasindustrie etc. bis 1000 °C Strahlungshitze Weitere Informationen: | | Material: | Aramidgewebe, aluminisiert | Farbe: | silber | Größe: | universal | Marke: | JUTEC | Norm: | EN ISO 11612:2015 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutz, Hitzeschutzbekleidung, Hitzeschutzhauben |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 94,33* | € 111,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,23* | € 112,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 99,03* | € 117,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,44* | € 125,03* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,35* | € 146,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|